曜日別特売
25AS045AN10(1000個) フィルタユニット(ディスミック(R)) アドバンテック 18267710

※代表画像です。

25AS045AN10(1000個) フィルタユニット(ディスミック(R)) アドバンテック 18267710
25AS045AN10(1000個) フィルタユニット(ディスミック(R)) アドバンテック 18267710

フィルタユニット(ディスミック(R))

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)直径(mm)25Φ注文コード18267710品番25AS045AN10(1000個)
参考基準価格(税別)¥136,240販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。
入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着が簡単です。加圧・減圧ろ過にも対応しております。

仕様溶液系:水系形状IN/メス型ルアーコック OUT/オス型ルアースリップ滅菌未滅菌最高使用圧力0.51MPa材質(フィルター)セルロース混合エステル有効ろ過面積(cm2)4材質(ハウジング)アクリルスチロール最高使用温度(℃)45入数(個)1000直径(mm)25Φ残液量(mL)0.1以下孔径(Φμm)0.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする