バンバンカー(細胞凍結保存液)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1本) 注文コード18267956 品番hRM-100(100mL)
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

Ready to Useタイプの細胞凍結保存液です。
血清を含んでいないためロット間差が少なく、安定して使用することができます。
凍結細胞は、ディープフリーザー(-80℃)で凍結可能です。プログラムフリーザーのような特別な機器を用いなくても、凍結することが可能です。
Xeno-Freeであるため(ヒト以外の動物由来物を含まない)ヒト由来細胞・ヒトES/iPS細胞や再生医療研究に適しています。

仕様保存条件:冷暗所(2〜10℃) 容量(mL)100 規格DMSO含有 血清不含 保管環境冷蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 使用期限製造から2年
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする