アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)
アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)の 接着剤
アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)の エポキシ系接着剤
アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)の 2液タイプ
アラルダイト 2液混合カートリッジ 専用エアガン(200ml用)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
18268681
品番
Araldite Airgun (200ml)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥136,378
販売価格(税別)
¥
123,980
バスケットに入れる
アラルダイト接着剤200ml用カートリッジの専用エアガンです。圧縮空気による自動駆動ですので、2液を同時配合比で吐出が可能です。吐出速度の調整可能性。
用途
200ml用エアガン。各種金属・プラスチック・石材・ガラス・セラミックの接着用、電機・電子部品の絶縁接着・注型用。
仕様
【入目】1丁
適合
200mL用
長さ(mm)
400
幅(mm)
70
高さ(mm)
300
危険物の類別
非危険物
注意
※エアガスのみの販売です。接着剤などは別途ご購入ください。