曜日別特売
- マイベルペットR32 NRC 10kg(サイフォン管付) 美浜 18272750

- マイベルペットR32 NRC 10kg(サイフォン管付) 美浜 18272750
- マイベルペットR32 NRC 10kg(サイフォン管付) 美浜 18272750
- マイベルペットR32 NRC 10kg(サイフォン管付) 美浜 18272750
- マイベルペットR32 NRC 10kg(サイフォン管付) 美浜 18272750
- マイベルペットR32 NRC 10kg(サイフォン管付) 美浜 18272750
- マイベルペットR32 NRC 10kg(サイフォン管付) 美浜 18272750
- マイベルペットR32 NRC 10kg(サイフォン管付) 美浜 18272750
- マイベルペットR32 NRC 10kg(サイフォン管付) 美浜 18272750
- マイベルペットR32 NRC 10kg(サイフォン管付) 美浜 18272750

マイベルペットR32 NRC 10kg(サイフォン管付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本注文コード18272750品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

国内充填
軽量で持ち運びに便利なNRC容器
使用済み空容器は専用ウェブサイト利用で簡単引き取り依頼
(専用Webサイト利用での引き取り運賃・容器処分はメーカー負担)

用途
ルームエアコン(家庭用)
パッケージエアコンなどの行妙空調機器
冷凍・冷蔵機器、ヒートポンプ給湯器 など
使用方法サイフォン管付 ダンボール箱に入れたまま正立での液充填が可能。バルブ接続口 5/16フレア(1/2UNF-20)。R-410A NRC容器と同仕様
注意
※NRC容器は、法律で再充填が禁止されています。
※転落・転倒による衝撃やバルブの損傷を防止するため丁寧にお取り扱いください。
※バルブ操作時にペンチなどで強い力を加えないでください。
※容器は直射日光や火気を避け、40℃以下の場所に保管してください。
※R-32(HFC-32)はASHRAE規格クラス 2L(微燃)であり、高圧ガス保安法および関連する政省令(一般高圧ガス保安規則)において「特定不活性ガス」として区別されています。
※車両で移動する際には、容器の内容積や積載量に応じて、警戒標識の掲示・消火器の備え付け・イエローカードの携行などが必要です。
※ご使用の前に製品安全データシート(SDS)をご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする