O-903GN 折りたためるデジタル温度計 ドリテック 18272881 O-903GN 折りたためるデジタル温度計 ドリテック 18272881 O-903GN 折りたためるデジタル温度計 ドリテック 18272881 O-903GN 折りたためるデジタル温度計 ドリテック 18272881

折りたためるデジタル温度計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18272881 品番 O-903GN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

検温部を折りたたんで収納できる
バックライト付で見やすい
測定値を固定表示できる(ホールド機能)
電池の消耗をお知らせ
オートパワーオフ機能付
壁掛けフック穴付

用途揚げ物やお肉料理などの温度管理に グリーン 質量(g)約40(電池を含む) 使用温度範囲(℃)【検温部】-50〜300 精度【-10.0〜100.0℃】±1℃【100.1〜200.0℃】±2℃【200.1〜300.0】:±3℃ 表示範囲【検温部】-50〜300 使用電池LR44×2個 動作温湿度範囲【温度】0〜40℃【湿度】85%RH以下(結露なきこと) 表示単位0.1℃ オートパワーオフ5分 点灯時間【バックライト】 8秒 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×18×135 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×18×235

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする