TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 玄関まわり
TOSTEM(LIXIL)の 玄関ドア
玄関ドア ジエスタ2 K4仕様 片開き M13型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
適合ハンドル
バーハンドル
色
ゼンオーク
吊元
右
注文コード
18273258
品番
GST2-4-M13-10-Z-R-BE【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥341,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
アウトレット
¥159,800
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
適合ハンドル・色・吊元
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
シリンダーセット:DNキー用シリンダー、ドアクローザー:標準タイプ、ハンドルセット:一般仕様(室内アルミ)、袖部ガラス:型板ガラス
色
ゼンオーク
タイプ
片開き
適合ハンドル
バーハンドル
吊元
右
枠
アングル付/フラット枠