シリンダー錠ロッカー5人用1119×515×1790

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18273407 品番NL57【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥93,600 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別) アウトレット
¥79,98064,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) タイプ5人用 シリンダ錠式 付属品鏡・タオル掛・傘立・滴受・ハンガーパイプ・網棚・シリンダ錠 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様完成品 トラスコ品番505-1983 材質スチール 質量(kg)63 ネオグレー 高さ(mm)1790 奥行(mm)515 間口(mm)1119 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1119×515×1790 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)174×465×1650
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※2トン車での納品になります。事前に配送可能かご確認をお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする