商品状態※理由あり(未使用・未開封)
付属品7255(電圧用測定コード)、7219(USBケーブル)、7169(電源コード)、8128(負荷電流クランプセンサ)×2台、8312(電源供給アダプタ)、9125(キャリングバック)、8326-02(SDカード2GB) 、単3形乾電池LR6×6、入力端子プレート×6、クイックマニュアル、取扱説明書、KEW Windows for KEW6315(PC ソフトウェア)
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(g)約900(電池含む)
電源AC100V〜240V±10%(45〜60Hz)
適合規格EC61010-1CATW300V、CATV600V、CATU1000V汚染度2、IEC61010-2-030、IEC61326、IEC61000-4-30ClassS、IEC61000-4-15、IEC61000-4-7
測定項目電圧、電流、周波数、有効電力、無効電力、皮相電力、有効電力量、無効電力量、皮相電力量、力率、中性線電流、デマンド、高調波、電源品質
機能デジタル出力端子機能、アナログDCV入力機能
周波数範囲(Hz)40〜70
使用電池単3形(アルカリ or NiMH)
使用温湿度範囲0〜45℃、相対温度:85%以下(結露の無きこと)
測定ライン単相2線(4系統)、単相3線(2系統)、三相3線(2系統)、三相4線
確度保証温湿度範囲23±5℃、相対温度:85%以下(結露の無きこと)
力率±1.0%rdg(力率1に対する力率0.5の指示値)
保存温湿度範囲-20〜60℃、相対温度:85%以下(結露の無きこと)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×120×68
確度有効電力/±0.3%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(力率1、正弦波、40〜70Hz)
電圧レンジ(V)600.0/1000(CF:3以下)
サンプリング速度電圧トランジェント/24μs
電流レンジ8128(50Aタイプ):5000mA/50.00A/AUTO