レッキス工業
レッキス工業の 水道・空調配管用工具
レッキス工業の リーマー
レッキス工業の パイプリーマー
手動マルチリーマ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18273809
品番
382250【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥17,980
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
40枚刃で耐久性抜群です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
ステンレス鋼管、銅管、プラスチック・樹脂管等の内、外面のバリ・カエリ除去に。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合
ステンレス鋼管、銅管、アルミ管、鋼管、プラスチック・樹脂管等
質量(g)
390
適合管外径(Φmm)
10〜54