※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GA11-133 0〜1MPa【ワケあり】 0.5、0.6級圧力計(A/B枠・立形)100Φ 形番:GA11 長野計器 18274037 GA11-133 0〜1MPa【ワケあり】 0.5、0.6級圧力計(A/B枠・立形)100Φ 形番:GA11 長野計器 18274037

0.5、0.6級圧力計(A/B枠・立形)100Φ 形番:GA11

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力レンジ(MPa)0〜1 ケース形状立形(A枠) 材質(ブルドン管)SUS316 材質(株)SCS14/SUS316 注文コード18274037 品番GA11-133 0〜1MPa【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥25,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別) アウトレット
¥24,98017,980
この商品は圧力レンジ・ケース形状・材質など131種類から選べます 他の種類を見る

・ブルドン管は特に高精度用として設計したステンレス材(SUS316)を使用しており耐食性にも優れています。・直視中、万一計器が破損しても危険のないよう安全窓を標準装備しています。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途本器は、特に高精度用として設計したステンレス製ブルドン管を使用した圧力計であり、またケースは計器内部に埃等が入らないよう防埃構造になっています。高精度の圧力測定、研究用として研究実験に、標準ゲージとして二次計器の校正に使用します。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 ケース形状立形(A枠) 質量(g)800 種類0.6級圧力計 外径(Φmm)100 接続ねじG3/8B 測定流体気体又は液体 材質(ブルドン管)SUS316 材質(株)SCS14/SUS316 圧力レンジ(MPa)0〜1
注意
※*圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下、変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下。また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください。*酸素用にご使用の場合は、禁油の旨ご指定ください。アセチレン用にご使用の場合は、耐食用途用で且つ、禁油の旨ご指定ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする