DUMONT 超精密ピンセット 合金 DUMOXEL(デュモクセル) 0103シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 アズワン品番65-3348-11 注文コード18274055 品番0103-00-PO【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,480
この商品はアズワン品番など10種類から選べます 他の種類を見る

デュモクセル合金はC、Cr、Ni、Mo、Cuで構成されています。
95%非磁性で、約400℃(DIN50914)まで耐熱可能で、270℃でオートクレーブ殺菌に適します。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様●全長(mm):115●先端厚み(mm):0.25●先端幅(mm):0.45 アズワン品番65-3348-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする