商品状態※理由あり(未使用・未開封)
長さ(m)100
サイズ(mm2)0.3
芯数(C)2
シース色黒(艶消し)
条長(m)100
導体構成(本/mm)12/0.18
仕上外径(mm)4.7
材質(導体)すずめっき銅撚線
材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)
材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)
シールド有(すずめっき銅編組)
標準質量(kg/m)32
許容電流(A)5.5
適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2517(300V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM T/U A/B(300V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/UL1685VTFT)
用途FA向け固定用定格300Vケーブル
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。