CT9667-01【ワケあり】 ACフレキシブルカレントセンサ(Φ100mm) HIOKI(日置電機) 18274107 CT9667-01【ワケあり】 ACフレキシブルカレントセンサ(Φ100mm) HIOKI(日置電機) 18274107

ACフレキシブルカレントセンサ(Φ100mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18274107 品番CT9667-01【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥52,800 販売価格(税込) ¥48,598
販売価格(税別) アウトレット
¥51,98044,180
この商品はRoHS指令など3種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 適合機種LR8513、PW3198、PW3360 ケーブル長(m)(フレキシブルループ-回路ボックス間)2/出力ケーブル:1 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(g)280 使用温度範囲(℃)-25〜65 電源単3形アルカリ乾電池 (LR6)×2、連続使用時間:7日(定格電力35mVA)またはACアダプタ9445-02(定格電力0.2VA)または外部DC電源DC 5〜15V(定格電力0.2VA) 出力電圧【レート】5000Aレンジ:AC500mV/fs(AC0.1mV/A)500Aレンジ:AC500mV/fs.(AC1mV/A) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×120.5×34 周波数帯域(kHz)10〜20(±3dB以内) 最大許容入力電圧10000A連続 (45〜66 Hz、周波数によるディレーティングあり) 定格電圧 AC V【対地間最大】1000(測定カテゴリIII)、600(測定カテゴリIV) 定格一次電流(A)AC5000/AC500 アズワン品番64-3413-53 測定可能導体径(Φmm)100以下 位相確度【振幅】±2%rdg.±0.3%fs.(45〜66Hz,フレキシブルループ中心部において)±1°以内 (45〜66Hz) 防水性IP54(フレキシブルループ部のみ) ケーブル径(Φmm)(フレキシブルループ)7.4
注意
※電源品質アナライザの他、電力計、電圧入力の記録計等で電流入力用センサとして使用可能※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする