NAKANE
NAKANEの ユニフォーム・シューズ
NAKANEの ユニフォーム
NAKANEの ドクタージャケット
医療従事者ベスト スタンダード フリー 010-1002シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト
注文コード
18274125
品番
010-1002【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
アウトレット
¥11,900
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
通気性の良いメッシュ素材に、反射材で視認性を高めています。右胸には小型無線機、左胸にはIDカードホルダーの収納とペン差し用のポケットが付いています。災害・訓練時にベストで簡単に識別
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
アズワン品番
7-6951-01
仕様
スタンダード
色
ホワイト
サイズ
フリー
着丈(cm)
56
材質
メッシュ、ナイロン、他
ウエスト(cm)
74〜125
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。