シャイニーバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 幅(mm)220 注文コード18274220 品番90100201【ワケあり】
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別) アウトレット
¥1,9981,698
この商品は幅・容量・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

光沢感のあるPP貼りがしてあり、防水性が高く高級感ある手提バッグ。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途ちょっとした小物を入れるのに適した手提袋。 付属品底ボール入 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質コート紙 幅(mm)220 ホワイト サイズS 高さ(mm)320 種類手提げ袋 表面グロスPP貼り マチ(mm)110 手紐アクリル丸紐
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする