ツァイス(ZEISS)
ツァイス(ZEISS)の 光学測定器
ツァイス(ZEISS)の 顕微鏡
ツァイス(ZEISS)の 実体顕微鏡
実体顕微鏡 Stemi 305 LAB Set (Wスポット照明)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18274448
品番
STEMI305-LAB【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥315,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
アウトレット
¥299,800
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
グリノー式実体顕微鏡<Stemi>は長年培われた光学技術により、明るくコントラストの高い立体観察ができます。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
倍率(倍)
8〜40
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
769-1254
幅(mm)
223
質量(kg)
7
対物レンズ(倍)
0.8〜4.0
接眼レンズ(倍)
WF10