※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数(P)4 注文コード18275480 品番VTL-5MS-4P
1月21日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は699円となります。
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
この商品は極数176種類から選べます 他の種類を見る

小型のスプリングロック式端子台により省スペース化。
結線部は増し締め不要のバネ構造を採用。
1:1と2:2ともにレール取付式と直取付式を設定。
2:2の直取付式にアース用組端子台を設定。

形状1段 定格絶縁電圧(V)AC・DC 300 端子間ピッチ(mm)5.5 適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/2 取付け方法C型20mmレール 定格通電電流(A)6/9/15/15 結線方式スプリングロック 電線むき長さ(mm)9〜10 極数(P)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする