東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の DINレール端子台
組端子台
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数(P)
103
注文コード
18276469
品番
VTL-5MS-103P
参考基準価格(税別)
¥11,769
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
極数
が
176
種類から選べます
他の種類を見る
小型のスプリングロック式端子台により省スペース化。
結線部は増し締め不要のバネ構造を採用。
1:1と2:2ともにレール取付式と直取付式を設定。
2:2の直取付式にアース用組端子台を設定。
形状
1段
定格絶縁電圧(V)
AC・DC 300
端子間ピッチ(mm)
5.5
適合電線(mm
2
)
(JIS)0.5/0.75/1.25/2
取付け方法
C型20mmレール
定格通電電流(A)
6/9/15/15
結線方式
スプリングロック
電線むき長さ(mm)
9〜10
極数(P)
103