VMAX95 一斗缶切(ブイマックスプロ) 宮谷製作所 18278201 VMAX95 一斗缶切(ブイマックスプロ) 宮谷製作所 18278201 VMAX95 一斗缶切(ブイマックスプロ) 宮谷製作所 18278201 VMAX95 一斗缶切(ブイマックスプロ) 宮谷製作所 18278201 VMAX95 一斗缶切(ブイマックスプロ) 宮谷製作所 18278201

一斗缶切(ブイマックスプロ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18278201 品番VMAX95
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ツーイートワン方式採用の一斗缶切り。
握りやすく滑りにくい形状の木製グリップ。
叩ける貫通型で使用用途が増えます。
コーナー用の刃を一枚増やすことで押すだけでコーナー切りができ、そこを基準にきれいにカット作業ができます。

用途一斗缶などに 全長(mm)255 刃幅(mm)95 刃厚(mm)1.3 柄長さ(mm)120 材質(柄部) 柄厚さ(mm)18 材質(刃)ステン
注意
※刃先がありますので使用には十分注意してください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18278201 VMAX95 18268647 - 一斗缶切り V-max pro イノウエ商工 一斗缶切り V-max pro イノウエ商工 1本 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする