JS・JCS・JP バイポスト形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18278727 品番JP100V500WB/G-2N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

その他【光中心距離】70mm 全長(mm)115 区分バイポスト形500W 消費電力(W)500 定格電圧(V)100 管径(Φmm)22.5 口金GYX9.5 全光束(Lm)11500 定格寿命(時間)500 色温度(K)3050 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする