JS・JCS・JP バイポスト形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18278761 品番JP100V500WC/G-5N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

その他【光中心距離】55mm 全長(mm)96 区分バイポスト形500W 消費電力(W)500 定格電圧(V)100 管径(Φmm)22.5 口金GYX9.5 全光束(Lm)11000 定格寿命(時間)200 色温度(K)3200 調光の可否

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18278761 JP100V500WC/G-5N 64717375 JP100V500WC/G-5N/U/UPI JS・JCS・JP バイポスト形 ウシオライティング JS・JCS・JP バイポスト形 ウシオライティング 1個 15,980 税込17,578 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする