※代表画像です。

ポリ広口瓶(PE広口瓶 中栓なし)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1個) 注文コード 18281080 品番 WN-100(100mL)
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。
ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。
中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。

材質本体/HDPE 蓋/PP 容量(mL)100 目盛(mL)10 口内径(Φmm)31.3 胴径×全高(mm)47.5Φ×95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする