HACH
HACHの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HACHの 残留塩素計
HACHの 残留塩素測定器
ポケット残留塩素計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18281859
品番
DR300
参考基準価格(税別)
¥160,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
3つのキーで簡単に操作できる小型の残留塩素計です。試薬の選択により遊離塩素・全塩素のどちらも測定可能です。
キャリングケースの中に本体・試薬・サンプル容器が収納され、持ち運びに便利です。
付属品
サンプル容器(1インチ/10mL)×2 サンプル容器(1cm/10mL)×2 キャリングケース
仕様
受光部:シリコンフォトダイオード
測定範囲
0.1〜8.0mg/L(HR)/0.02〜2.00mg/L(LR)、遊離残留塩素:0.1mg/L〜8.0mg/L
質量(g)
約250(電池除く)
電源
単4電池×4(付属)
目盛範囲(mg/L)
最小:0.1L(HR) 0.01(LR)
光源
LED
大きさ
69×157×34mm
波長(nm)
528±2
データメモリ
50データ
注意
※試薬は付属していません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300