※振とう台・ホルダー・容器は付属していません。

マルチシェーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1個) 注文コード 18282891 品番 MMS-220H
参考基準価格(税別)¥228,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

目的に応じて最適な振とう方式を選べます。
タイマー機能によるオートストップが可能です。連続運転時は、積算時間をデジタル表示します。
高湿度下やCO2インキュベーター内での連続・長期間使用に対応しています。

仕様●振とう方式:旋回●振とう速度:20〜250rpm(振幅10〜30mm時) 20〜200rpm(振幅10〜40mm時)●速度設定/表示:デジタル設定/デジタル表示 質量(kg)約15 電源AC100V 50/60Hz 0.3A 大きさ356×342×150mm 振幅(mm)25※ 使用環境温度:4〜50℃ 湿度:95±5%RH以下(≦37℃) 85%RH以下(>37℃) 許容質量(kg)約5(振とう台含む) 運転機能オートストップ機能(カウントダウン・カウントアップ) または積算時間選択式(1分〜999時間) 停電復帰
注意
※振幅は10〜40mmの範囲で変更可能です。出荷前にご指定下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする