小池精密機器製作所
小池精密機器製作所の 加熱・冷却・クーラーボックス
小池精密機器製作所の 加熱/冷却機器
小池精密機器製作所の 実験研究用ホットプレート
ホットプレート
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
注文コード
18283311
品番
HP-19U300
参考基準価格(税別)
¥179,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
熱伝導、温度分布の良いアルミ天板のホットプレートです。
温度の安定が早く、極めて均一な温度を維持します。
質量(kg)
4
電源
AC100V 7A
温度範囲(℃)
室温+5〜300
最高温度(℃)
300
温度精度
±0.2℃
大きさ
190×190×173mm
温度センサー
熱電対K
温度制御
PID方式
材質(プレート)
アルミ(アルマイト処理)
プログラム機能
無
RoHS指令(10物質対応)
対応