フクシマガリレイ
フクシマガリレイの 加熱・冷却・クーラーボックス
フクシマガリレイの 実験研究用冷蔵・冷凍庫
メディカルフリーザ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18283329
品番
FMF-038F1
参考基準価格(税別)
¥242,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
実験台の上にも下にも置けるパーソナルタイプのフリーザです。
壁面冷却方式を採用し、安定した庫内温度を実現しました。
付属品
棚カゴ×2 鍵
性能
冷却:-15〜-40℃
質量(kg)
45
消費電力(W)
220/200
電源
AC100V 50/60Hz 10A
内容量(L)
38
外寸(mm)
483×513×717
内寸(mm)
340×345×310
安全装置
庫内温度異常時警報
温度調節
5℃単位 マイコン制御
冷媒
R-404A
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません