メディカルフリーザ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18283338 品番FMF-038F1-C
参考基準価格(税別)¥242,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

実験台の上にも下にも置けるパーソナルタイプのフリーザです。
壁面冷却方式を採用し、安定した庫内温度を実現しました。
上開きのチェストタイプです。

付属品スノコ網 鍵 性能冷却:-15〜-40℃ 質量(kg)45 消費電力(W)216/214 電源AC100V 50/60Hz 10A 内容量(L)37 外寸(mm)480×520×770 内寸(mm)340×310×345 安全装置庫内温度異常時警報 温度調節5℃単位 マイコン制御 冷媒R-404A
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする