メッシュワゴン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1個) 注文コード 18283645 品番 MES-24S
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

導電性のキャスター・スリーブを使用していますので、静電気対策に最適です。

仕様棚板ピッチ:25 材質スチール(ニッケルクロームメッキ) 寸法(mm)600×450×815、大きさ(取手):450×155 質量(kg)13 耐荷重(kg)250 キャスター径(Φmm)75(導電性ゴム・電気抵抗値10^3Ω・ストッパー2個付)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする