※代表画像です。

ラボジャッキ(ノブ式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18284099 品番LJ-25
参考基準価格(税別)¥37,400 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

側面のハンドルで天板の高さが調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。

仕様天板(mm):248×248 材質上下板/ステンレスSUS304 その他/鋼 寸法(mm)天板×座:250×250 静止荷重(kg)35 伸縮範囲(mm)75〜385
注意
※駆動荷重は静止荷重の40%を目安にしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする