ポータブル多項目水質計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード18284108 品番WQC40-0-1
参考基準価格(税別)¥420,000 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800

pH・導電率・濁度・温度・塩分・全溶存固形物量(TDS)・海水比重の同時測定が可能な水質計です。
水深100mまで液浸、データの採取ができます(別途ケーブルが必要です)。
最大9999データのメモリが可能です。

測定範囲(繰り返し性)/TDS:0.0〜999.9g/L(±1%FS以内) 電気伝導率からの換算、(繰り返し性)/pH:pH0.00〜pH14.00(±0.05pH以内) ガラス電極法、(繰り返し性)/導電率:0.00〜10.00S/m(±1%FS以内) 交流4電極法、(繰り返し性)/海水比重:0.0〜50.0σt(±0.5σt以内) 電気伝導率からの換算、(繰り返し性)/塩分:NaCl:0.00〜4.00%(0.04%以内) PSS:0.00〜40.00psu(0.40psu以内) 電気伝導率からの換算、(繰り返し性)/温度:-5.00〜55.00℃(±0.3℃以内) 白金抵抗体、(繰り返し性)/濁度:0.0〜80.0NTU(mg/L) ±1.6NTU以内 0〜800NTU(mg/L)±8NTU以内 90度散乱光方式 電源単3形アルカリ電池/充電式ニッケル水素電池2本またはUSB給電(充電機能はありません) 構造本体/IP67防浸型 センサモジュール耐圧/1.0Mpa 機能RS-232C接続 センサモジュール単独メモリ 大きさ本体/約70×39×188mm センサ部/約45Φ×425mm メモリー最大9999データ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量50以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量50以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量50以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする