ホーザン
ホーザンの 静電気対策用品
ホーザンの ストラップ類
ホーザンの リストストラップ
リストストラップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18284117
品番
F-153
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
手首にソフトにフィットする柔軟性のあるベルトを採用した静電気対策ストラップです。
1MΩの抵抗入です。
付属品
バナナクリップ ワニ口クリップ
質量(g)
40
長さ(m)
【実効長】1.5 / 【全長】3