レーザー・ブレード加工機

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード18284126 品番xTool M1 10W Basic
参考基準価格(税別)¥298,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

デスク型のレーザー及びブレードカッターを搭載した混合切断機です。
10Wのレーザーを搭載しており、ワンパスで最大8mm厚の木材をカットできます。
レーザーはカット以外にレーザー彫刻にも対応しています。
ビニールなどの熱に弱い材質はブレードカッターで切断できます。

付属品素材パック カッティングマット2種 45°交換用ブレード 集塵機(フィルタ付)など 仕様加工可能な材料(例):紙、生地、ビニール、革、木材、MDF板、フェルト、不透明なアクリル板等 寸法(mm)作業エリア:385×300、彫刻の精細さ:0.08×0.08 質量(kg)8 対応OSWindows/MacOS/Android/iOS 大きさ557×453×230mm 最高速度(mm/s)250 カッター10W ダイオードレーザー&ブレード切断機
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする