※代表画像です。

ホットプレートカバー50型用

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18284397 品番HP-C50
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

増田理化工業製ホットプレート用のカバーです(HP-50S/MHP-450/HHP-50SHHP-51S/HHP-61S)。
昇温時間を約20%短縮しています。(室温→300℃時)
フタ内部に断熱材を使用しており、省エネルギー化と安全対策を行っています。
本カバーはプレートに対して蓋をしますので、横滑りによる落下が起きません。
使用後、安全におけるスタンドを付属しています。

付属品スタンド 材質ステンレス(SUS304) 大きさ515×365×30mm 断熱材の厚さ:25mm RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用中のホットプレートの上で長時間放置すると、非常に高温になります。断熱材を使用していますがやけどにはご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする