日伸理化
日伸理化の 撹拌・粉砕・混合関連
日伸理化の 振盪器
日伸理化の ラボシェイカー
ミニシェーカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
18284431
品番
NA-101N
参考基準価格(税別)
¥99,800
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
小型で取扱いが簡単なパーソナルユース向けのシェーカーです。
付属品
シリコンシート
仕様
●振とう数:6〜60rpm●振とう方式:シーソー式●振とう角度・幅:13°●許容負荷質量:1300g(振とう台800gを含む)
寸法(mm)
振とう台:198×149
質量(kg)
2.5
電源
AC100V 50/60Hz 0.5A
大きさ
202×175×105mm
使用環境
温度:5〜35℃(恒温器内0〜45℃可) 湿度:80%以内
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません