ジスラインSプライマーS18 貼り付け式路面標示材 積水樹脂 18284589

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

貼り付け式路面標示材

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1箱(18L×1缶)
内容量1箱(18L×1缶)注文コード18284589品番ジスラインSプライマーS18
参考基準価格(税別)¥31,680販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ジスプライマーはセキスイ路面標示材専用接着剤です
シートタイプ、路面種類に合わせた専用プライマーで接着力を向上させます。

用途
ジスラインSの接着
ソリッドシートの接着
成分トルエン、キシレン、エチルベンゼン、鉱油適合特定化学物質障害予防規則:第2類物質 特別有機溶剤等(エチルベンゼン)有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤
注意
※取り扱い作業場では火気厳禁で局所排気装置を設けて下さい。
※取り扱い中は換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク、送気ガス用マスクとビニール手袋を着用して下さい。
※目、皮膚に触れないように、保護メガネ、保護手袋、長袖の作業服を着用して下さい。
※取り扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行って下さい。
※容器からこぼれた場合、砂、布等で拭き取り、水を張った容器に回収して下さい。
※貯蔵は適法危険物施設の冷暗所(5℃~35℃)に保管し、子供の手の届かない一定場所にフタをして保管して下さい。
※中身を使いきってから産業廃棄物として処分して下さい。
※シンナ-遊び、汚れ落とし等、本来の用途以外に使用しないで下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする