友屋
友屋の 掲示用品
友屋の 掲示用小物
友屋の マグネット用品
ゴムマグネット原反 粘着剤付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
18293707
品番
14526XXX
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
裏面粘着剤付き
仕様
原反粘着材付
種別
原反粘着材付
幅(mm)
500
厚さ(mm)
0.8
長さ(m)
10