友屋
友屋の 店舗運営用品
友屋の 置き物/インテリア小物/収納
アイアンアルファベット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
A
注文コード
18295719
品番
60523-01
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
アンティーク調で趣のあるオールドな雰囲気の切文字です。
ビス穴があいていますので壁面や木製ボード等の設置も簡単です。
種別
A
材質
キャストアイアン
厚さ(mm)
約5
質量(g)
50
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
25〜50×80
ねじ穴(Φmm)
4
注意
※ビスは別途ご用意ください。
※高温多湿の場所で使用するとサビが発生する可能性があります。