アイアンアルファベット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別M 注文コード18295841 品番60523-13
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品は種別など26種類から選べます 他の種類を見る

アンティーク調で趣のあるオールドな雰囲気の切文字です。
ビス穴があいていますので壁面や木製ボード等の設置も簡単です。

種別M 材質キャストアイアン 厚さ(mm)約5 質量(g)50 外形寸法(幅W×高さH)(mm)25〜50×80 ねじ穴(Φmm)4
注意
※ビスは別途ご用意ください。
※高温多湿の場所で使用するとサビが発生する可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする