友屋
友屋の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
友屋の スリーブ・ロック
リーズロック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18296166
品番
55493-4X
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
展示会での簡易設備の仮止めや補強に、また店舗における看板や大型ポップの取付けに、専用工具不要でワイヤーロープを引っ張り、締めつけが簡単にできるセルフロック内蔵のアタッチメントです。
種別
IYP-40R
材質
本体:亜鉛ダイカスト、ピン・スプリング:ステンレス
寸法(mm)
A47.5×B21.0×C29.8
質量(g)
約139
ワイヤー径(Φmm)
対応:4.0
参考使用荷重(kg)
120
注意
※一度テンションを掛けかみ合った後は外せません。