大黒工業
大黒工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
大黒工業の グラス・食器・カトラリー
大黒工業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
重箱 V-BOX 雅扇 黒 (金ボール付)三段
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
18296976
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
紙
色
黒
サイズ
6.5寸
サイズ(mm)
195×195×43