友屋
友屋の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
友屋の チェーン
友屋の チェーン関連商品
ボールチェーン用カップリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
適合
ボールチェーン:SB1032[56851-2*]
注文コード
18297277
品番
56852-2S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,700
この商品は
適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合
ボールチェーン:SB1032[56851-2*]
種別
SBP-32K
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
1000個あたり:0.245
仕上
研磨
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18297277
56852-2S
48692166
SBP-32K
ステンレス カップリング
ニッサチェイン
1箱(100個)
¥
1,598
税込
¥
1,758
注文コードが変更になりました