友屋
友屋の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
友屋の チェーン
友屋の チェーン関連商品
ボールチェーン用カップリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
18297286
品番
56852-3S
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
適合
ボールチェーン:SB1023[56851-3*]
種別
SBP-23K
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
1000個あたり:0.070
仕上
研磨