友屋
友屋の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
友屋の チェーン
友屋の ボールチェーン
リング付ボールチェーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18297338
品番
57734-2X
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
種別
80cm
材質
スチールクロームメッキ
チェーン径(Φmm)
ポール:2
リング径(Φmm)
15