友屋
友屋の 掲示用品
友屋の 掲示用小物
友屋の マグネット用品
マグネットシート等方糊無
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
18297390
品番
62438-01
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
工夫次第で多彩な用途を実現。
仕様
等方性/MG-E0.6
種別
等方性/MG-E0.6
厚さ(mm)
0.6
寸法(mm)
210×297(A4)、着磁ビッチ:2.0
質量(kg)
約1.22
タイプ
等方性/スタンダード
吸着力
27g/cm
2
注意
※家庭用インクジェット(水性)はご使用いただけません。
※精密機器・家電など磁気の影響の恐れがあるものには使用しないでください。
※表面が白色の塩ビのため、業務用溶剤系プリンターで印字できます。