エンゲルス YH-1500ye

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18297907 品番31208YLW
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

●1円〜500円の各硬貨を収納部に入れるだけで、金額と枚数が簡単に素早く分かります。
●レジ点検時の売上計算に、またはレジ代わりに!1金種の硬貨列が60枚になりました。
●1金種の硬貨列が60枚になりました。
●60枚収納を25枚 25枚+10枚に分けて目盛りのずれを軽減し初めての方にも簡単に分かり易くお使い頂けます。
●プラス10枚の部分は両替時にとても便利
●スタンド部分もデスクや金庫内に収納可能な折りたたみ式になりました。

仕様スタンド折りたたみ可能 種別YH-1500YE 材質PS系 質量(g)155 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×153×70(折りたたみ時の高さ25) 収納枚数(枚)60ずつ(硬貨:1円〜500円の各硬貨)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする