友屋
バスケット置き台 TCD20 28L・31L兼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
18297986
品番
52364-02
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
用途
対応バスケット:BIG1・SW28用
種別
TCD20
材質
スチールメッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×335×300
キャスター径(Φmm)
50
注意
※ショッピングバスケット用専用置き台です。