友屋
友屋の エントランス
友屋の 室名札・サイン
友屋の 室名札
学校用表示板 側面型(突出銘板)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18298047
品番
04501XXX
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
中板白無地付
種別
側面型(突出銘板)
材質
取付部分:アルミ押出製、表示部分:ポリカーボネート樹脂
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×26×83
注意
※印刷入り中板はお問い合わせ下さい。