セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプC

(1件のレビュー)
37日以内出荷返品不可 37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10袋×5枚) テープ幅(mm)150 注文コード18298887 品番C GRA 150X610 5
参考基準価格(税別)¥84,480 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は幅・テープ幅・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る

裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。
水やオイルがかかってもその効果は変わりません。米国のMIL、ASTM等の基準をクリアした高性能品質です。
切断にはカッターが必要。
感触の柔らかいプラスチック表面で、緩衝効果もある室内向けのすべり止めテープ製品です。

用途
平面・室内・軽歩行用
水のかかるようなシャワー室、プールサイド。
遊戯施設、RV車、アスレチックマシーンのステップ、パレット、工場のローラー等に。
グレー テープ幅(mm)150 テープ長さ(m)0.61 テープ厚さ(mm)1.2 使用場所屋内用 主な用途滑り止め用 粘着力(N/25mm)31 特性耐水、耐油

商品説明動画

3Mセーフティ・ウォークすべり止めテープ製品 すべり止めテープのはがし方
3Mセーフティ・ウォークすべり止めテープ製品 シマ鋼板面への施工方法
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37059075
2014-02-13
用途:
マンション玄関階段タイルに5p角に角を丸く切って貼付

雨のたびに、マンション玄関階段が濡れて靴によっては滑りやすい状態でした。

8日(土)の大雪は特に滑って大変でしたが、丁度この滑り止めテープが届いたので

目立たない程度に貼ってみたところ、思いがけず具合が良かったので更にタイルの

デザインに合わせてタイル1枚1枚に増やして貼ってゆきました。それにしても

18mは長すぎでした。又、自宅マンションでも通路の一部(3m位)がウレタン防水

なので先日の雪で同様に滑り止めが検討されています。でも1m×2.5mではね−。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする