友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の インフォメーションスタンド
友屋の インフォメーションボード/案内板
発泡貼り込み式フロアースタンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18299481
品番
58986BLK
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
発泡ボードを両面テープで貼り付けるだけ。手軽にサインスタンドとしてご利用いただけます。
種別
フロアースタンドL
材質
スチール黒塗装、樹脂
寸法(mm)
発泡ボード貼込み面:150角
質量(kg)
3.2
色
ブラック
備考
◯角度調整可能◯高さ調整可能
寸法(幅W×奥行D)(mm)
ベース:280×340
本体高さ(mm)
H1120〜1930(発泡ボード貼込み面垂直時)
支柱
上部:Φ12.7mm丸パイプ、下部:Φ15.9mm丸パイプ
注意
※発泡パネル・両面テープは付属しておりません