友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の インフォメーションスタンド
友屋の インフォメーションボード/案内板
発泡貼り込み式フロアースタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18299490
品番
61740-01
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
発泡ボードを両面テープで貼り付けるだけ。手軽にサインスタンドとしてご利用いただけます。
種別
スタンドM
材質
スチール、クロームメッキ
寸法(mm)
発泡ボード貼込み面:100角
質量(kg)
2
色
クローム
備考
◯角度調整可能◯高さ調整可能
径(Φmm)
ベース:270
本体高さ(mm)
H805〜1360(発泡ボード貼込み面垂直時)
支柱
上部:Φ9.5mm丸パイプ、下部:Φ12.7mm丸パイプ
注意
※発泡パネル・両面テープは付属しておりません